| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-415007E Herst.-Nr.: 415007E EAN/GTIN: 3130634150073 |
| |
|
| | |
| 25er Packung Aktenmappen ROCK"S" 220 mit 2 Innenfächern aus Manila-Karton - doppelt A4 oder A3 Lila Der Aktendeckel mit seinen 2 Innenfächern ermöglich eine Ablage auf beiden Innenseiten des Einbands. FSC®-zertifizierter Aktendeckel, zum Schutz und zur Wiederaufforstung der Wälder und der Ökosysteme. Der sehr robuste Karton besteht aus neuen Papierfasern. Die lebendigen Farben verbessern die Erkennbarkeit Ihrer Ablage. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 32 MM Gewicht : 1028 G Format et poids Karton : longueur 325.0 MM largeur 245.0 MM hauteur : 335.0 MM Gewicht : 10280.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Aktendeckel | Material: | Karton | Zertifizierung 1: | PEFC 100% | Zertifizierung 2: | ISO9706 | Farbe: | Lila | Ablageformat: | A4 doppelt und/oder A3 | Kollektion: | Rock''s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Aktendeckel, Aktenumschlag, Einlagemappe, Einlegemappe, aktendeckel a4 exacompta, aktendeckel karton, aktendeckel, Sammelmappen, Ordnen |
| | |
| |