Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenmappe A3 mit Verschlussband schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeichenmappe A3 mit Verschlussband schwarz
Zeichenmappe A3 mit Verschlussband schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC25738E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     25738E
EAN/GTIN:
     3130630257387
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Zeichenmappe aus Kraft-Karton schwarz beschichtet
  • mit Verschlussband
  • Rücken und Ecken mit Stoff überzogen
  • Innenseite schwarz Ablageformat: 297x420mm (A3)
Weitere Informationen:
Blattformat:
A3
Breite:
320 mm
Bruttogewicht:
0.427 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
für Format:
A3
Höhe:
450 mm
Marke:
Exacompta
Material:
Karton
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 8,96*
€ 12,07*
7 Tage
163
5
€ 20,00*
ab € 8,96*
€ 12,12*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 125 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 60,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
533000E
ab € 12,35*
Zubehör
Exacompta
532800E
ab € 8,69*
Zubehör
Exacompta
532200E
ab € 5,24*
Zubehör
Exacompta
532000E
ab € 5,97*
Zubehör
Exacompta
25938E
ab € 41,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.