Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenmappe mit Schleifchen für Format DIN A3, Kraft schwarz, 32x45cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 25738E Aktenordner Karton Schwarz A3 (297x420)
Exacompta 25738E Aktenordner Karton Schwarz A3 (297x420)
Exacompta 25738E Aktenordner Karton Schwarz A3 (297x420)
Artikel-Nr.:
     C2424-25738E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     25738E
EAN/GTIN:
     3130630257387
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Zeichenmappe mit Schleifchen für Format DIN A3, Kraft schwarz, 32x45cm Schwarz Zeichenmappe - Außen aus schwarzem Kraft ; Innen schwarz Verschluss mit 3 Bandverschlüssen für einen perfekten Halt der Unterlagen beim Transport oder bei der Archivierung. Mit verstärktem Rücken aus Stoff, Fassungsvermögen bis 3cm. Verstärkte Ecken aus Stoff. Format et poids : longueur 450 MM largeur 325 MM hauteur : 7 MM Gewicht : 427 G Format et poids Karton : longueur 470.0 MM largeur 332.0 MM hauteur : 35.0 MM Gewicht : 2290.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Zeichenmappen
Material:
Kaschierter Karton Papier
Verpackung:
Sous film à l'unité
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Zertifizierung 2:
ISO9706
Farbe:
Schwarz
Stärke Deckel:
1,9 mm
Ablageformat:
A3 (297x420)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,74*
  
Preis gilt ab 125 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 125 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
533000E
ab € 15,63*
Zubehör
Exacompta
532800E
ab € 11,11*
Zubehör
Exacompta
532200E
ab € 6,88*
Zubehör
Exacompta
532000E
ab € 7,29*
Zubehör
Exacompta
25938E
ab € 48,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.