| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-532200E Herst.-Nr.: 532200E EAN/GTIN: 3130630532200 |
| |
|
| | |
| Zeichenmappe mit Bändchen für Format B3 Annonay, 37x52cm Grün Zeichenmappe - Außen mit Annonay Motiv (schwarz-grün marmoriert) ; Innen grau Verschluss mit 3 Bandverschlüssen für einen perfekten Halt der Unterlagen bei dem Transport oder bei der Archivierung Mit verstärktem Rücken aus Stoff, Verfassungsvermögen bis 3cm. Verstärkte Ecken aus Stoff. Format et poids : longueur 522 MM largeur 372 MM hauteur : 6 MM Gewicht : 548 G Format et poids Karton : longueur 540.0 MM largeur 382.0 MM hauteur : 33.0 MM Gewicht : 2932.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Zeichenmappen | Material: | Kaschierter Karton Papier | Verpackung: | Karton | Zertifizierung 1: | FSC Mixte 70% | Zertifizierung 2: | ISO9706 | Farbe: | Grün | Stärke Deckel: | 1,9 mm | Ablageformat: | DIN B3 (353x500) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Zeichen-Mappe, Zeichenmappe, Zeichnungsmappe, Zeichnungssammelmappe, aktenordner grün exacompta, zeichen mappe, zeichenmappe b3, Büroartikel, Zeichenmappen |
| | |
| |