Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammern 25mm farbig sortiert VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Büroklammern 25mm farbig sortiert VE=100 Stück
Büroklammern 25mm farbig sortiert VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC14744E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     14744E
EAN/GTIN:
     3364220147448
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
  • Büroklammer
  • Ausführung der Form: spitze Form
  • Werkstoff: Metall
  • Länge: 25 mm
  • Farbe: sortiert
  • Inhalt: 100 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Bruttogewicht:
0.053 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Form:
spitz
Marke:
Exacompta
Material:
Metall
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
732
10
€ 7,50*
ab € 0,98*
€ 1,51*
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,99*
€ 1,55*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
14763E
ab € 1,73*
Zubehör
Exacompta
14746E
ab € 0,83*
Zubehör
Exacompta
14743E
ab € 1,36*
Zubehör
Exacompta
14765E
ab € 2,90*
Zubehör
Exacompta
14742E
ab € 1,64*
Zubehör
Exacompta
14748E
ab € 0,71*
Zubehör
k.A.
370999B
ab € 60,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.