Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Box mit 100 Stück farbig sortierten Büroklammern, 25mm Farben sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
produit : 14744E, : presenté de face
produit : 14744E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     2424-14744E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     14744E
EAN/GTIN:
     3364220147448
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Box mit 100 Stück farbig sortierten Büroklammern, 25mm Farben sortiert In wiederverschließbarer Spenderbox. Büroklammern aus farbig lackiertem Metall. Ideal für die Ablage von nicht gelochten Dokumenten. Format et poids : longueur 90 MM largeur 57 MM hauteur : 22 MM Gewicht : 53 G Format et poids Paket : longueur 90.0 MM largeur 57.0 MM hauteur : 110.0 MM Gewicht : 265.0 G Format et poids Karton : longueur 290.0 MM largeur 250.0 MM hauteur : 190.0 MM Gewicht : 5630.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Accessoires
Verpackung:
Kristallbox
Farbe:
Farben sortiert
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2424
738
10
€ 7,50*
ab € 0,98*
€ 1,51*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,99*
€ 1,56*
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
14763E
ab € 1,73*
Zubehör
Exacompta
14746E
ab € 0,83*
Zubehör
Exacompta
14743E
ab € 1,37*
Zubehör
Exacompta
14765E
ab € 2,89*
Zubehör
Exacompta
14742E
ab € 1,64*
Zubehör
Exacompta
14748E
ab € 0,71*
Zubehör
k.A.
370999B
ab € 60,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.