Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Box mit 40 Stück Musterbeutelklammern, 30mm Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 14748E, : presenté de face
produit : 14748E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-14748E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     14748E
EAN/GTIN:
     3364220147486
Suchbegriffe:
Musterbeutel-Klammern
Musterbeutelklammer
Musterklammer
Verschlussklammer
Box mit 40 Stück Musterbeutelklammern, 30mm Gold In wiederverschließbarer Spenderbox. Nachhaltige, flexible Klammer, ideal zum Verbinden von Papierblättern oder für Ihre kreative Bastelideen (scrapbooking, usw) In zwei Längen erhältlich: 24mm oder 30mm. Format et poids : longueur 90 MM largeur 57 MM hauteur : 22 MM Gewicht : 40 G Format et poids Paket : longueur 90.0 MM largeur 57.0 MM hauteur : 110.0 MM Gewicht : 200.0 G Format et poids Karton : longueur 290.0 MM largeur 250.0 MM hauteur : 190.0 MM Gewicht : 4330.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Accessoires
Verpackung:
Kristallbox
Farbe:
Gold
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
14763E
ab € 1,73*
Zubehör
Exacompta
14744E
ab € 0,98*
Zubehör
Exacompta
14746E
ab € 0,83*
Zubehör
Exacompta
14743E
ab € 1,36*
Zubehör
Exacompta
14765E
ab € 2,90*
Zubehör
Exacompta
14742E
ab € 1,64*
Zubehör
k.A.
370999B
ab € 60,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.