Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Box mit 100 Stück Metall Büroklammern, 30mm Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 14746E, : presenté de face
produit : 14746E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-14746E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     14746E
EAN/GTIN:
     3364220147462
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Box mit 100 Stück Metall Büroklammern, 30mm Silber In wiederverschließbarer Spenderbox. Büroklammern aus silberfarbenem Metall. Ideal für die Ablage von nicht gelochten Dokumenten. Format et poids : longueur 90 MM largeur 57 MM hauteur : 22 MM Gewicht : 63 G Format et poids Paket : longueur 90.0 MM largeur 57.0 MM hauteur : 110.0 MM Gewicht : 315.0 G Format et poids Karton : longueur 290.0 MM largeur 250.0 MM hauteur : 190.0 MM Gewicht : 6630.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Accessoires
Verpackung:
Kristallbox
Farbe:
Silber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
14763E
ab € 1,73*
Zubehör
Exacompta
14744E
ab € 0,98*
Zubehör
Exacompta
14743E
ab € 1,37*
Zubehör
Exacompta
14765E
ab € 2,89*
Zubehör
Exacompta
14742E
ab € 1,64*
Zubehör
Exacompta
14748E
ab € 0,71*
Zubehör
k.A.
370999B
ab € 60,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.