Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone Epson SureColor SC-P 6000 T8243 magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tintenpatrone Epson SureColor SC-P 6000 T8243 magenta
Tintenpatrone Epson SureColor SC-P 6000 T8243 magenta
Artikel-Nr.:
     467-#EPSOC13T824300
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T824300
EAN/GTIN:
     0010343917613
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • Tintenpatrone Epson SureColor SC-P 6000 T8243
  • Farbe: magenta
  • Füllmenge: 350ml
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.8 kg
Farbe:
magenta
Füllmenge:
350 ml
Marke:
Epson
Originalzubehör:
ja
Typbezeichnung:
T8243

Kompatible Geräte:
Epson:
SureColor SC-P 6000 STD; SureColor SC-P 6000 STD Spectro; SureColor SC-P 7000 STD; SureColor SC-P 7000 STD Spectro; SureColor SC-P 7000 V; SureColor SC-P 7000 Violet Spectro; SureColor SC-P 8000 STD; SureColor SC-P 8000 STD Spectro; SureColor SC-P 9000 STD; SureColor SC-P 9000 STD Spectro; SureColor SC-P 9000 V; SureColor SC-P 9000 Violet Spectro
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,08*
€ 151,03*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 135,37*
€ 172,13*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,28*
€ 177,59*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 148,34*
€ 186,95*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,95*
€ 222,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,65*
€ 212,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,38*
€ 201,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,48*
€ 188,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 158,47*
€ 188,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,34*
€ 176,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CE41301A2
ab € 3.315,89*
Zubehör
Epson
C11CE39301A0
ab € 2.092,68*
Zubehör
Epson
C11CE39301A2
ab € 3.225,86*
Zubehör
Epson
C11CE39301A3
ab € 3.554,34*
Zubehör
Epson
C11CE39301A1
ab € 2.066,30*
Zubehör
Epson
C11CE40301A2
ab € 4.774,41*
Zubehör
Epson
C11CE40301A3
ab € 4.809,33*
Zubehör
Epson
C11CE40301A1
ab € 3.481,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.