Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone Epson T8042 cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson Singlepack Cyan T804200 UltraChrome HDX/HD 700ml
Epson Singlepack Cyan T804200 UltraChrome HDX/HD 700ml
Artikel-Nr.:
     467-#EPSOC13T804200
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T804200
EAN/GTIN:
     0010343917484
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • Tintenpatrone Epson T8042 cyan
  • Füllmenge 700 ml
  • Farbe cyan
Weitere Informationen:
Farbe:
cyan
Füllmenge:
700 ml
Marke:
Epson
Originalzubehör:
ja

Kompatible Geräte:
Epson:
SureColor SC-P 6000 STD; SureColor SC-P 6000 STD Spectro; SureColor SC-P 7000 STD; SureColor SC-P 7000 STD Spectro; SureColor SC-P 7000 V; SureColor SC-P 7000 Violet Spectro; SureColor SC-P 8000 STD; SureColor SC-P 8000 STD Spectro; SureColor SC-P 9000 STD; SureColor SC-P 9000 STD Spectro; SureColor SC-P 9000 V; SureColor SC-P 9000 Violet Spectro
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,08*
€ 246,99*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,54*
€ 250,92*
€ 7,14*
ab € 214,42*
€ 255,87*
Frei Haus
ab € 223,08*
€ 265,18*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 268,01*
€ 315,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,63*
€ 375,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,23*
€ 365,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,17*
€ 333,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,39*
€ 328,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 276,38*
€ 328,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,01*
€ 318,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CE41301A2
ab € 3.356,17*
Zubehör
Epson
C11CE39301A0
ab € 2.084,59*
Zubehör
Epson
C11CE39301A2
ab € 3.239,28*
Zubehör
Epson
C11CE39301A3
ab € 3.550,55*
Zubehör
Epson
C11CE39301A1
ab € 2.097,32*
Zubehör
Epson
C11CE40301A2
ab € 4.805,59*
Zubehör
Epson
C11CE40301A3
ab € 4.803,01*
Zubehör
Epson
C11CE40301A1
ab € 3.494,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.