Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EPSOC13T37944010 Herst.-Nr.: C13T37944010 EAN/GTIN: 8715946645902 |
| |
|
| | |
| - Tintenpatrone Epson 378XL gelb
- Füllmenge 9.3 ml
- für ca. 830 Seiten
- Farbe gelb
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.038 kg | Farbe: | gelb | Füllmenge: | 9,3 ml | Marke: | Epson | max. Anzahl der Druckseiten: | 830 | Originalzubehör: | ja | Typbezeichnung: | 378XL |
Kompatible Geräte: | | Epson: | Expression Photo HD XP-15000; Expression Photo XP-8000; Expression Photo XP-8005; Expression Photo XP-8500; Expression Photo XP-8500 Series; Expression Photo XP-8505; Expression Photo XP-8600; Expression Photo XP-8600 Series; Expression Photo XP-8605; Expression Photo XP-8700 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, epson druckerpatrone yellow, druckerpatrone epson, druckerpatrone epson gelb, Druckkopf, Druckpatrone, Drucktinte, Tintenpatrone |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 15,99* | € 22,30* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 16,18* | € 22,41* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 16,47* | € 22,75* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 16,84* | € 23,23* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 17,13* | € 23,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|