Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone Epson T3474 gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tintenpatrone Epson T3474 gelb
Tintenpatrone Epson T3474 gelb
Tintenpatrone Epson T3474 gelb
Artikel-Nr.:
     467-#EPSOC13T34744010
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T34744010
EAN/GTIN:
     8715946632193
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • Tintenpatrone Epson T3474 gelb
  • Füllmenge 10.8 ml
  • für ca. 950 Seiten
  • Farbe gelb
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.045 kg
Farbe:
gelb
Füllmenge:
10,8 ml
Marke:
Epson
max. Anzahl der Druckseiten:
950
Originalzubehör:
ja
Typbezeichnung:
T3474

Kompatible Geräte:
Epson:
Workforce Pro WorkForce Pro WF-3700 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-3720 DW; Workforce Pro WorkForce Pro WF-3720 DWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-3720 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-3725 DWF
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 4,15*
ab € 18,35*
€ 24,91*
2 Tage
50
€ 4,50*
ab € 18,51*
€ 25,16*
€ 5,95*
ab € 18,73*
€ 25,21*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 18,85*
€ 25,39*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 18,90*
€ 25,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T34664010
ab € 39,17*
Ähnlich
Epson
C13T34764010
ab € 88,53*
Ähnlich
Epson
C13T34614010
ab € 16,17*
Ähnlich
Epson
C13T34714010
ab € 33,71*
Ähnlich
Epson
C13T34624010
ab € 8,63*
Ähnlich
Epson
C13T34724010
ab € 18,26*
Ähnlich
Epson
C13T34634010
ab € 8,64*
Ähnlich
Epson
C13T34734010
ab € 18,31*
Ähnlich
Epson
C13T34644010
ab € 8,59*
Ähnlich
Ampertec
C13T34714010
ab € 24,63*
Ähnlich
Ampertec
C13T34724010
ab € 13,18*
Ähnlich
Ampertec
C13T34734010
ab € 13,27*
Ähnlich
Ampertec
C13T34744010
ab € 13,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.