Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EPSOC13T33514012 Herst.-Nr.: C13T33514012 EAN/GTIN: 8715946626260 |
| |
|
| | |
| - Tintenpatrone Epson Expression Home XP-530 T3351
- Farbe:schwarz
- max. Anzahl der Druckseiten: 530
- Füllmenge: 12,2ml
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.053 kg | Farbe: | schwarz | Füllmenge: | 12,2 ml | Marke: | Epson | max. Anzahl der Druckseiten: | 530 | Originalzubehör: | ja | Typbezeichnung: | T3351 |
Kompatible Geräte: | | Epson: | Expression Premium XP-530; Expression Premium XP-540; Expression Premium XP-630; Expression Premium XP-630 Series; Expression Premium XP-635; Expression Premium XP-640; Expression Premium XP-640 Series; Expression Premium XP-645; Expression Premium XP-7100; Expression Premium XP-830; Expression Premium XP-900 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Epson Toner, Lasertoner Epson, Toner Cartridge Epson, Toner Epson, Tonerkassette Epson, Lasertoner für Epson, Toner Cartridge für Epson, Toner für Epson, Tonerkartusche für Epson, Tonerkassette für Epson, toner epson schwarz, druckerpatrone epson, druckerpatronen epson schwarz, Druckpatrone, Inkjet, Inkjetpatrone, Patrone, Tintenpatrone, Tintenstrahldruckpatrone |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 19,88* | € 26,74* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 19,77* | € 26,78* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 19,90* | € 26,86* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 19,88* | € 26,87* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 21,03* | € 28,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|