Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multipack Epson T2986 schwarz/cyan/magenta/yellow


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Multipack Epson T2986 schwarz/cyan/magenta/yellow
Multipack Epson T2986 schwarz/cyan/magenta/yellow
Artikel-Nr.:
     467-#EPSOC13T29864012
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T29864012
EAN/GTIN:
     8715946626048
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • Multipack Epson T2986
  • Füllmenge: schwarz 5,3 ml, cyan/magenta/yellow je 3,2ml
  • für ca. 175 Seiten schwarz, ca. 180 Seiten Farbe
  • Farbe: schwarz, cyan, magenta, yellow
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.095 kg
Farbe:
schwarz, cyan, magenta, yellow
Marke:
Epson
max. Anzahl der Druckseiten:
175
Originalzubehör:
ja
Typbezeichnung:
T2986

Kompatible Geräte:
Epson:
Expression Home XP-235; Expression Home XP-240 Series; Expression Home XP-245; Expression Home XP-247; Expression Home XP-250 Series; Expression Home XP-255; Expression Home XP-257; Expression Home XP-330 Series; Expression Home XP-332; Expression Home XP-335; Expression Home XP-340 Series; Expression Home XP-342; Expression Home XP-345; Expression Home XP-350 Series; Expression Home XP-352; Expression Home XP-355; Expression Home XP-430 Series; Expression Home XP-432; Expression Home XP-435; Expression Home XP-440 Series; Expression Home XP-442; Expression Home XP-445; Expression Home XP-450 Series; Expression Home XP-452; Expression Home XP-455
Angebote (30)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,86*
€ 33,23*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 31,99*
€ 33,35*
11 Tage
8
pro Stück
€ 4,15*
ab € 32,40*
€ 34,10*
2 Tage
100
pro Stück
€ 4,50*
ab € 33,33*
€ 34,75*
Lager 467
101
pro Stück
€ 5,87*
ab € 35,54*
€ 37,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 35,54* pro Satz)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-487
ab € 19,67*
Ähnlich
Epson
C13T29924010
ab € 13,98*
Ähnlich
Epson
C13T29934010
ab € 13,83*
Ähnlich
Epson
C13T29944010
ab € 13,96*
Ähnlich
Epson
C13T29964012
ab € 60,32*
Ähnlich
Epson
C13T29814012
ab € 10,92*
Ähnlich
Epson
C13T29914012
ab € 18,92*
Ähnlich
Epson
C13T29824012
ab € 7,20*
Ähnlich
Epson
C13T29834012
ab € 7,16*
Ähnlich
Epson
C13T29844012
ab € 7,25*
Ähnlich
Ampertec
ab € 13,84*
Ähnlich
Ampertec
C13T299240
ab € 10,07*
Ähnlich
Ampertec
ab € 10,08*
Ähnlich
Ampertec
ab € 10,22*
Ähnlich
Soennecken
84321
ab € 14,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.