Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Strawberry 29XL Y Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Hohe (XL-) Ausbeute Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Strawberry 29XL Y Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Hohe (XL-) Ausbeute Gelb
Epson Strawberry 29XL Y Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Hohe (XL-) Ausbeute Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29242867
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T29944010
EAN/GTIN:
     8715946601670
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
EPSON QUALITÄT Epson Tinten wurden entwickelt, problemlos mit Epson-Druckern arbeiten gestochen scharfe, wischfest Text und brillante Fotografien zu liefern, die für Generationen dauern wird. EPSON INK RANGE Epson bietet eine Reihe von Farben eine Vielzahl von Druckanwendungen gerecht wird, egal ob Sie ein Haus, Geschäft oder professionelle Nutzer sind.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
10 Stück(e)
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Kompatibilität
Epson Expression Home XP-235/332/335/432/435
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Volumen Farbtinte
6.4 ml
Seitenergebnis Farbtinte
450 Seiten
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
112 mm
Verpackungstiefe
143 mm
Verpackungshöhe
27 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T33434010
ab € 9,31*
Zubehör
Epson
C13T33644010
ab € 14,33*
Zubehör
Epson
C13T29844010
ab € 18,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.