Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EPSOC13T27054022 Herst.-Nr.: C13T27054022 EAN/GTIN: 8715946625836 |
| |
|
| | |
| - Tintenpatronen Epson Multipack T2705 cyan/gelb/magenta
- Füllmenge 3 x 3.6 ml
- für ca. 300 Seiten
- Farbe cyan/gelb/magenta
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.083 kg | Farbe: | cyan/gelb/magenta | Füllmenge: | 10,8 ml | Marke: | Epson | max. Anzahl der Druckseiten: | 300 | Originalzubehör: | ja | Typbezeichnung: | T2705 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, espon druckerpatrone, druckerpatrone epson, Druckkopf, Druckpatrone, Drucktinte, Tintenpatrone |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 27,33* | € 37,59* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 30,49* | € 41,78* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 31,68* | € 43,69* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 43,67* | € 59,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|