Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3374784 Herst.-Nr.: C13T27054022 EAN/GTIN: 8715946625836 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Epson 27 Multi-Pack - 3er-Pack - 10.8 ml - Gelb, Cyan, Magenta - Original - Blister mit RF- / aktustischem Alarmsignal - Tintenpatrone - für WorkForce WF-3620DWF, WF-3640DTWF, WF-7110DTW, WF-7610DWF, WF-7620DTWF | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Epson | Hersteller Art. Nr. | C13T27054022 | Modell | 27 Multi-Pack | EAN/UPC | 8715946625836 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Epson 27 Multi-Pack - 3er-Pack - Gelb, Cyan, Magenta - Original - Tintenpatrone | Produkttyp | Tintenpatrone | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Druckfarbe | Gelb, Cyan, Magenta | Kapazität | 10.8 ml | Patronenmerkmale | Epson DURABrite Ultra | Enthaltene Menge | 3er-Pack | Packungstyp | Blister mit Radiofrequenz- / aktustischem Alarmsignal | Kompatibel mit | WorkForce WF-3620DWF, WF-3620DWF Stickers, WF-3640DTWF, WF-7110DTW, WF-7610DWF, WF-7620DTWF | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Farbe | Gelb, Cyan, Magenta | Enthaltene Anz. | 3er-Pack | Kapazität | 10.8 ml | Patronenmerkmale | Epson DURABrite Ultra | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenpatrone (Cyan) - 3.6 ml 1 x Tintenpatrone (Magenta) - 3.6 ml 1 x Tintenpatrone (Gelb) - 3.6 ml | | | Verschiedenes | | Farbkategorie | Blau, Pink, Geld | Packungstyp | Blister mit Radiofrequenz- / aktustischem Alarmsignal | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | Epson WorkForce WF-3620DWF, WF-3620DWF Stickers, WF-3640DTWF, WF-7110DTW, WF-7610DWF, WF-7620DTWF | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Tintenpatrone | Drucktechnologie: | Tintenstrahl | Farbe: | Gelb, Cyan, Magenta | Enthaltene Anz.: | 3er-Pack | Kapazität: | 10.8 ml | Patronenmerkmale: | Epson DURABrite Ultra | Farbkategorie: | Blau, Pink, Geld | Packungstyp: | Blister mit Radiofrequenz- / aktustischem Alarmsignal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, espon druckerpatrone, druckerpatrone epson, epson, c13t27054022, 27054022, cyan, magenta, blister, gelb, 7110, tinte, 3x3.6ml, multipack, 3erpack, 10.8, original, akustischem, alarmsignal, tintenpatrone, workforce, wf3620, wf3640, wf7110, wf7210, wf7610, wf7620, wf7710, wf7715 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 27,12* | € 37,54* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 30,24* | € 41,83* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 31,87* | € 43,75* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 43,55* | € 59,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|