Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone Epson T2431 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tintenpatrone Epson T2431 schwarz
Tintenpatrone Epson T2431 schwarz
Tintenpatrone Epson T2431 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#EPSOC13T24314012
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T24314012
EAN/GTIN:
     8715946625423
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • Tintenpatrone Epson T2431 schwarz
  • Füllmenge 10 ml
  • für ca. 500 Seiten
  • Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.035 kg
Farbe:
schwarz
Füllmenge:
10 ml
Marke:
Epson
max. Anzahl der Druckseiten:
500
Originalzubehör:
ja
Typbezeichnung:
T2431

Kompatible Geräte:
Epson:
Expression Photo XP-55; Expression Photo XP-65; Expression Photo XP-750; Expression Photo XP-760; Expression Photo XP-850; Expression Photo XP-860; Expression Photo XP-950; Expression Photo XP-960; Expression Photo XP-970
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 4,15*
ab € 13,04*
€ 18,30*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 13,34*
€ 18,43*
€ 5,95*
ab € 14,27*
€ 19,85*
1 Tag
153
€ 7,50*
ab € 14,29*
€ 19,86*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 15,46*
€ 21,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T24284010
ab € 51,79*
Ähnlich
Epson
C13T24384010
ab € 85,03*
Ähnlich
Epson
C13T24214012
ab € 8,38*
Ähnlich
Epson
C13T24224012
ab € 8,62*
Ähnlich
Epson
C13T24324010
ab € 13,58*
Ähnlich
Epson
C13T24254012
ab € 8,62*
Ähnlich
Epson
C13T24354012
ab € 14,12*
Ähnlich
Epson
C13T24264010
ab € 8,58*
Ähnlich
Epson
C13T24364010
ab € 14,22*
Ähnlich
Epson
C13T24234010
ab € 8,64*
Ähnlich
Epson
C13T24334010
ab € 13,57*
Ähnlich
Epson
C13T24244012
ab € 8,54*
Ähnlich
Epson
C13T24344010
ab € 13,57*
Ähnlich
Ampertec
C13T24314010
ab € 10,23*
Ähnlich
Ampertec
C13T24324010
ab € 10,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.