Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone Epson T1681 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tintenpatrone Epson T1681 schwarz
Tintenpatrone Epson T1681 schwarz
Tintenpatrone Epson T1681 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#EPSOC13T16814012
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T16814012
EAN/GTIN:
     8715946625089
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • Tintenpatrone Epson T1681 schwarz
  • Füllmenge 21.6 ml
  • für ca. 1000 Seiten
  • Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.057 kg
Farbe:
schwarz
Füllmenge:
21,6 ml
Marke:
Epson
max. Anzahl der Druckseiten:
1000
Originalzubehör:
ja
Typbezeichnung:
T1681

Kompatible Geräte:
Epson:
Workforce WorkForce WF-2660 DWF; Workforce WorkForce WF-2760 DWF
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 4,15*
ab € 28,34*
€ 37,77*
€ 5,95*
ab € 28,63*
€ 37,85*
2 Tage
83
€ 7,50*
ab € 28,65*
€ 37,87*
2 Tage
100
€ 4,50*
ab € 28,91*
€ 37,98*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 29,83*
€ 39,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T16264010
ab € 8,0775*
Ähnlich
Epson
C13T16364010
ab € 15,6125*
Ähnlich
Epson
C13T16214012
ab € 9,09*
Ähnlich
Epson
C13T16314012
ab € 17,29*
Ähnlich
Epson
C13T16224010
ab € 7,22*
Ähnlich
Epson
C13T16324010
ab € 12,95*
Ähnlich
Epson
C13T16234010
ab € 7,23*
Ähnlich
Epson
C13T16334010
ab € 12,97*
Ähnlich
Epson
C13T16244010
ab € 7,24*
Ähnlich
Epson
C13T16344010
ab € 13,56*
Ähnlich
Ampertec
Black 16XL
ab € 13,26*
Ähnlich
Ampertec
Cyan 16XL
ab € 10,22*
Ähnlich
Ampertec
Magenta 16XL
ab € 10,23*
Ähnlich
Ampertec
Yellow 16XL
ab € 10,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.