Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone Original Epson T1634XL gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tintenpatrone Original Epson T1634XL gelb
Tintenpatrone Original Epson T1634XL gelb
Artikel-Nr.:
     467-#EPSOC13T16344010
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T16344010
EAN/GTIN:
     8715946518886
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • Farbe: gelb
  • Gerätetyp: WF2010W, WF2510WF, WF2520NF, WF2530WF, WF2540WF
  • Kurzbezeichnung: 16
  • Druckseiten: k.A.
  • Inhalt: 6,5 ml
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.036 kg
Farbe:
yellow
Farbname:
gelb
Füllmenge:
6.5 ml
Marke:
Epson
max. Anzahl der Druckseiten:
450
Originalzubehör:
ja
Rebuilt:
nein
Refill:
nein
Typbezeichnung:
T1634

Kompatible Geräte:
Epson:
Workforce WorkForce WF-2010 W; Workforce WorkForce WF-2110 W; Workforce WorkForce WF-2500 Series; Workforce WorkForce WF-2510 WF; Workforce WorkForce WF-2520 NF; Workforce WorkForce WF-2530 WF; Workforce WorkForce WF-2540 WF; Workforce WorkForce WF-2630 WF; Workforce WorkForce WF-2650 DWF; Workforce WorkForce WF-2660 DWF; Workforce WorkForce WF-2750 DWF; Workforce WorkForce WF-2760 DWF
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,15*
ab € 13,50*
€ 18,51*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,90*
ab € 13,72*
€ 18,61*
2 Tage
297
1
€ 7,50*
ab € 14,12*
€ 19,09*
2 Tage
200
1
€ 4,50*
ab € 14,09*
€ 19,16*
Lager 467
2
1
€ 5,87*
ab € 16,97*
€ 22,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
T163640AM10
ab € 97,11*
Ähnlich
Epson
C13T16814010
ab € 27,94*
Ähnlich
Epson
C13T16264010
ab € 8,0775*
Ähnlich
Epson
C13T16364010
ab € 15,565*
Ähnlich
Epson
C13T16214012
ab € 9,14*
Ähnlich
Epson
C13T16314012
ab € 17,32*
Ähnlich
Epson
C13T16224010
ab € 7,21*
Ähnlich
Epson
C13T16324010
ab € 12,95*
Ähnlich
Epson
C13T16234010
ab € 7,24*
Ähnlich
Epson
C13T16334010
ab € 12,94*
Ähnlich
Epson
C13T16244010
ab € 7,27*
Ähnlich
Ampertec
C13T16364010
ab € 30,69*
Ähnlich
Ampertec
Black 16XL
ab € 13,29*
Ähnlich
Ampertec
Cyan 16XL
ab € 10,27*
Ähnlich
Ampertec
Magenta 16XL
ab € 10,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.