Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EPSOC13T07154020 Herst.-Nr.: C13T07154020 EAN/GTIN: 8715946624563 |
| |
|
| | |
| - Farbe: je 1x schwarz, cyan, magenta, gelb
- Gerätetyp: Stylus D120, D78, D92, DX4000, DX4050, DX4400, DX4450, DX5000, DX6000, DX6050, DX7000F, DX7400, DX7450, DX8400, DX8450, DX9400F, S20, S21, SX218, SX100, SX105, SX110, SX115, SX200, SX205, SX210, SX215, SX400, SX400, SX405, SX405WiFi, SX410, SX415, SX510W,
- Kurzbezeichnung: T0715
- Druckseiten: k.A.
- Inhalt: 4 (1x 7 ml, 3x 6 ml)
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.121 kg | Farbe: | 4 Farben | Marke: | Epson | Originalzubehör: | ja | Rebuilt: | nein | Refill: | nein |
Kompatible Geräte: | | Epson: | Stylus D 120; Stylus D 78; Stylus D 92; Stylus DX 4000; Stylus DX 4000 Series; Stylus DX 4050; Stylus DX 4400; Stylus DX 4400 Series; Stylus DX 4450; Stylus DX 5000; Stylus DX 5000 Series; Stylus DX 5050; Stylus DX 5500; Stylus DX 6000; Stylus DX 6000 Series; Stylus DX 6050; Stylus DX 7000 F; Stylus DX 7400; Stylus DX 7400 Series; Stylus DX 7450; Stylus DX 8400; Stylus DX 8400 Series; Stylus DX 8450; Stylus DX 9200; Stylus DX 9400 F; Stylus Office B 40 W; Stylus Office BX 300 F; Stylus Office BX 310 FN; Stylus Office BX 510 W; Stylus Office BX 600 FW; Stylus Office BX 610 FW; Stylus S 20; Stylus S 21; Stylus SX 100; Stylus SX 100 Series; Stylus SX 105; Stylus SX 110; Stylus SX 115; Stylus SX 200; Stylus SX 200 Series; Stylus SX 205; Stylus SX 210; Stylus SX 210 Series; Stylus SX 215; Stylus SX 218; Stylus SX 400; Stylus SX 400 Series; Stylus SX 400 WiFi; Stylus SX 405; Stylus SX 405 WiFi; Stylus SX 410; Stylus SX 415; Stylus SX 417; Stylus SX 510 Series; Stylus SX 510 W; Stylus SX 515 W; Stylus SX 600 FW; Stylus SX 610 FW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, epson druckerpatrone 4-farbig, druckerpatrone epson, espon druckerpatrone, Druckpatrone, Inkjet, Inkjetpatrone, Patrone, Tintenpatrone, Tintenstrahldruckpatrone |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 37,37* | € 47,95* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 37,94* | € 48,07* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 7,50* | ab € 39,04* | € 49,51* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 39,06* | € 49,63* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 40,28* | € 51,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 40,28* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|