Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ELBA10456SW Herst.-Nr.: 100202154 EAN/GTIN: 4002030138285 |
| |
|
| | |
| - Einband (Überzug außen und innen/Material): Einband außen mit PP, innen mit Papier kaschiert
- Rückenschild (Angabe ob aufgeklebt oder in Sichttasche auswechselbar): Sichttasche am Rücken mit auswechselbarem Rückenschild
- Besonderheit: formstabile Spezialpappe. Für ca. 570 DIN A4-Blätter. Ersatzrückenschild: 04 268. Beschriftungsmöglichkeit mit ELBA print
- Ordnermechanik und ggf. Angabe ob Schlitze, Kantenschutz und Griffloch: Ordner mit präzise schließender Hebelmechanik und Niederhalter, Griffloch, rado-Ösen und Kantenschutz
- für Format: DIN A4
- Größe (B x H): 285 x 318 mm
- Rückenbreite: 80 mm
- Zertifikate und Zulassungen: Umweltzeichen Paper By Nature
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Für ca 570 Blatt | Blattformat: | A4 | Breite: | 285 mm | Bruttogewicht: | 0.463 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Greifloch: | ja | Höhe: | 318 mm | Kantenschutz: | ja | Marke: | Elba | Material: | Pappe | Material der Kaschierung außen: | PP (Polypropylen) | Material der Kaschierung innen: | Papier beschichtet | Mechaniktyp: | Hebelmechanik | Rückenbreite: | 80 mm | Rückenschild: | auswechselbar | Sichttasche am Rücken: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Standard-Ordner, Standardordner, standardordner elba schwarz 80 mm, standard ordner, standard-ordner 80mm, 10456, 10456SW, basic, Elba, Elba-Ordner, ElbaOrdner, Ordner, rado |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,27* | € 3,15* | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,31* | € 3,16* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,21* | € 3,52* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,24* | € 3,55* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 2,33* | € 3,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|