Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EDDI4-HTK25006 Herst.-Nr.: 4-HTK25006 EAN/GTIN: 4004764786664 |
| |
|
| | |
| - Nachfülltinte edding HTK 25 refill service text marker
- Zum Nachfüllen der Highlighter edding 24, 340, 345
- geruchsneutrale, lichtbeständige Tinte auf Wasserbasis in einer Flasche mit Kapillarsystem
- Marker einfach mit der Spitze nach unten in die Refillflasche stellen, nach wenigen Minuten ist der Marker wieder schreibbereit
- Inhalt: 25 ml
- Farbe: orange
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Marker einfach mit der Spitze nach unten in die Refillflasche stellen, nach wenigen Minuten ist der Marker wieder schreibbereit. | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Geruchsneutrale, lichtbeständige Tusche auf Wasserbasis | Breite: | 48 mm | Bruttogewicht: | 0.048 kg | Farbe: | orange | Farbname: | orange | Füllmenge: | 25 ml | Gewicht: | 0.048 kg | GHS-Kennzeichnung: | keine Kennzeichnung | Höhe: | 48 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 48 mm | Marke: | Edding | Schreibfarbe: | orange | Stiftart: | Tinte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Textmarker-Nachfülltinte, Textmarker-Nachfülltusche, Nachfülltinte-Whiteboardmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, boardmarker edding orange, nachfüllpatrone-permanentmarker orange, nachfülltinte, 25, Highlighter, Highlighter-Tinte, HighlighterTinte, HTK, HTK-25, HTK25, Markertinte, Textmarkertinte, Tinte |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 2,97* | € 4,11* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 2,80* | € 4,72* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,84* | € 4,76* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,97* | € 5,03* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,25* | € 5,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Milliliter (ab € 0,1188* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|