Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-ED-HTK25-006 Herst.-Nr.: 4-HTK25006 EAN/GTIN: 4004764786664 |
| |
|
| | |
| edding HTK 25 Nachfülltinte für Textmarker orange, 25 ml (EAN 4004764786664) Nachfülltinte mit Kapillarsystem ideal für das saubere und unkomplizierte Nachfüllen fast aller edding Textmarker. Die Nachfüllflasche enthält 25 ml Tinte. Einfach den Marker mit der Spitze nach unten mindestens eine Stunde lang, idealerweise über Nacht, in die Nachfüllflasche stellen. Dann schreibt der Marker wieder. Erhältlich in den Neonfarben rot, gelb, orange, rosa, blau, grün und grau. Zum Nachfüllen der Textmarker e-345 und e-24 EcoLine. Saubere und eigenständige Nachfülllösung zur Verlängerung der Lebens dauer fast aller edding Textmarker. Einfache Handhabung. Nachfüllen ist umweltfreundlich, da die Abfallmenge reduziert wird. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany. - Nachfülltinte edding HTK 25 refill service text marker
- Zum Nachfüllen der Highlighter edding 24, 340, 345
- geruchsneutrale, lichtbeständige Tinte auf Wasserbasis in einer Flasche mit Kapillarsystem
- Marker einfach mit der Spitze nach unten in die Refillflasche stellen, nach wenigen Minuten ist der Marker wieder schreibbereit
- Inhalt: 25 ml
- Farbe: orange
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 ml | Farbe: | orange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Textmarker-Nachfülltinte, Textmarker-Nachfülltusche, Nachfülltinte-Whiteboardmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, boardmarker edding orange, nachfüllpatrone-permanentmarker orange, nachfülltinte, Refill, edding nachfüllen, Refilltinte, 24, 345 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 2,95* | € 4,09* | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 2,83* | € 4,71* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,83* | € 4,74* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,97* | € 5,01* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,25* | € 5,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Milliliter (ab € 0,1132* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|