Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Nachfülltusche HTK25 4-HTK25006 25ml orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/614/a011614f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/614/a011614f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-304158520
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-HTK25006
EAN/GTIN:
     4004764786664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachfüllpatrone-Permanentmarker
Nachfülltinte
Nachfülltusche
Nachfülltinte-Textmarker
Marker einfach mit der Spitze nach unten in die Refillflasche stellen, nach ca. 1 Stunde ist der Marker wieder schreibbereit. Saubere und eigenständige Nachfüllmöglichkeit zur Verlängerung der Lebensdauer fast aller edding Textmarker. Einfache Handhabung. Nachfüllen ist umweltfreundlich, da die Abfallmenge reduziert wird.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
HTK 25
Verwendung für Produkt:
edding Highlighter 24, 345
Schreibfl³ssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Ausführung des Behälters:
Flasche
lichtbeständig gegeben:
Ja
Farbe:
orange
Inhalt:
25
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Nachfülltinte Marker HTK 25
Biozid-Produkt:
Nein
Made in Germany:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 2,97*
€ 4,11*
1
€ 4,75*
ab € 2,80*
€ 4,72*
3 Tage
5
1
€ 5,95*
ab € 2,84*
€ 4,76*
10 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 2,97*
€ 5,03*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,25*
€ 5,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
1 Stück enthält 25 Milliliter (ab € 0,13* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.