Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textilmarker edding 4500 creative Rundspitze 2-3mm rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Textilmarker edding 4500 creative Rundspitze 2-3mm rosa
Textilmarker edding 4500 creative Rundspitze 2-3mm rosa
Artikel-Nr.:
     467-#EDDI4-4500009
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-4500009
EAN/GTIN:
     4004764014583
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Textilmarker edding 4500 creative
  • Textilmarker zum Malen, Schreiben, Signieren auf fast allen appreturfreien Textilien
  • Rundspitze
  • Lichtbeständige, geruchsneutrale Pigmenttinte auf Wasserbasis
  • Zum Fixieren ohne Dampf bügeln
  • Nach dem Fixieren weitgehend waschfest bis 60 Grad C
  • Weißer Kunststoffschaft
  • Umsteckbare Kappe in Schreibfarbe
  • Strichstärke: 2-3mm
  • Schreibfarbe: rosa
Weitere Informationen:
Besonderheit:
Bügeln ohne Dampf
Besonderheiten:
Lichtbeständige, geruchsneutrale Pigmenttusche auf Wasserbasis
Breite:
17 mm
Bruttogewicht:
0.01784 kg
Farbe:
rosa
Fixierverfahren:
Bügeln ohne Dampf
Gewicht:
0.01784 kg
Höhe:
17 mm
Kappenmodell:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
138 mm
Marke:
Edding
Schaftfarbe:
weiß
Schreibfarbe:
rosa
Stiftart:
Permanentmarker
Strichbreite:
2,0-3,0 mm
Gefahrenhinweis:
Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,50*
€ 2,17*
1
€ 4,75*
ab € 1,49*
€ 2,51*
2 Tage
51
1
€ 5,49*
ab € 1,51*
€ 2,54*
2 Tage
51
1
€ 4,99*
ab € 1,55*
€ 2,60*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-17-5
ab € 3,85*
Ähnlich
edding
4-4200009
ab € 1,03*
Ähnlich
edding
4-4500999
ab € 14,91*
Ähnlich
edding
4-4500099
ab € 15,61*
Ähnlich
edding
4-4500034
ab € 1,48*
Ähnlich
edding
4-4500003
ab € 1,47*
Ähnlich
edding
4-4500007
ab € 1,47*
Ähnlich
edding
4-4500005
ab € 1,47*
Ähnlich
edding
4-4500012
ab € 1,53*
Ähnlich
edding
4-4500004
ab € 1,53*
Ähnlich
edding
4-4500010
ab € 1,49*
Ähnlich
edding
4-4500011
ab € 1,53*
Ähnlich
edding
4-4500016
ab € 1,49*
Ähnlich
edding
4-4500019
ab € 1,47*
Ähnlich
edding
4-4500065
ab € 1,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.