Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EDDI4-29002 Herst.-Nr.: 4-29002 EAN/GTIN: 4004764918478 |
| |
|
| | |
| - Whiteboardmarker 29 EcoLine
- Geeignet für Beschriftungen und Markierungen auf geschlossenen Oberflächen, z.B. Whiteboards/ weißen Emaille-Tafeln und Glas
- Geruchsarme Tinte ohne Zusatz von Butylacetat
- Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
- Lichtbeständig und schnelltrocknend
- Trocken abwischbar von fast allen geschlossenen Oberflächen
- Die Kunststoffteile des Markers bestehen insgesamt mindestens zu 90% aus recyceltem Material (83% post-consumer)
- Keilspitze, Spitze austauschbar
- Nachfüllbarer Marker für Whiteboards
- Papieretikett
- Filtersystem, Filterfasern aus recyceltem Material
- Kappe und Mundstück in Schreibfarbe
- Kappe umsteckbar, Clip vorhanden
- Kunststoffschaft
- Schaftfarbe: umweltfreundliches Design
- Strichstärke: 1 - 5mm
- Schreibfarbe: rot
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Spitze austauschbar | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | geruchsarme Tinte ohne Zusatz von Butylacetat | Bruttogewicht: | 0.01676 kg | Clip vorhanden: | ja | Druckmechanik vorhanden: | nein | Farbe: | rot | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | ja | Kappe umsteckbar: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Edding | Material des Schaftes: | PP (Polypropylen) | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | rot/beige | Schreibfarbe: | rot | Spitzenart: | Keilspitze | Strichbreite: | 1,0-5,0 mm |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Permanent Marker, Permanentmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, edding permanent marker, permanent marker, 31, ecoLine, Marker, Markierstift, Spezialmarker |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,73* | € 1,34* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,74* | € 1,35* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,82* | € 1,54* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,91* | € 1,67* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,92* | € 1,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|