Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Boardmarker 29 EcoLine 4-29002 1-5mm Keilspitze rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/171/y000171c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/171/y000171c.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1375-304713730
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-29002
EAN/GTIN:
     4004764918478
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Zum Schreiben und Markieren auf Whiteboards. Trocken abwischbar von fast allen geschlossenen Oberflächen wie Emaille, Glas, Melamin. Kunststoffteile bestehen insgesamt zu mindestens 90 % aus recyceltem Material (83 % post-consumer). Wenn keine Tinte mehr in einem edding Whiteboardmarker ist, kann der Marker schnell wieder zum Schreiben gebracht werden, indem er mindestens eine Stunde lang in die Nachfüllflasche (BTK 25) gestellt wird. Eine praktische und umweltfreundliche Lösung, um die Lebensdauer des Markers zu verlängern.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
29 EcoLine
Strichstärke:
1-5
Schreibfarbe:
rot
Spitze:
Keilspitze
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Schreibfl³ssigkeit:
geruchsarme Tinte, butylacetatfrei
Spitze austauschbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
nachfüllbar:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff, 90 % recycelt
Schaftfarbe:
beige
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboardmarker 29 EcoLine
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
rot
Made in Germany:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Permanent Marker, Permanentmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, edding permanent marker, permanent marker, Marker, Markierungsstifte, Präsentationsmarker, Schreibgeräte, Stifte, Tafelmarker, Tafelstifte, Wandtafelzubehöre, Whiteboardstifte, Whiteboardzubehöre
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
1
€ 5,95*
ab € 0,73*
€ 1,34*
1
€ 4,30*
ab € 0,74*
€ 1,35*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,82*
€ 1,54*
10 Tage
36
1
€ 5,87*
ab € 0,91*
€ 1,67*
1
€ 6,95*
ab € 0,92*
€ 1,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-29363N
ab € 4,95*
Zubehör
edding
4-BMA1
ab € 10,32*
Zubehör
edding
4-BMA2
ab € 7,84*
Zubehör
edding
4-BMA3
ab € 9,73*
Zubehör
edding
4-BMA4
ab € 8,71*
Zubehör
edding
4-BT30002
ab € 2,60*
Zubehör
edding
4-BTK25002
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.