Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-EDD29RT Herst.-Nr.: 4-29002 EAN/GTIN: 4004764918478 |
| | |
|
| | |
| Ideal zum Schreiben und Markieren auf geschlossenen Oberflächen, z. B. Whiteboards / emaillierte Whiteboards und Glas. Auch für Flipcharts geeignet. Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Strichstärke: | 1-5 mm | Ausführung: | Kunststoffschaft | Anreißer (Online): | EcoLine Boardmarker 29, Keilspitze, 1-5 mm, rot | Aufzählung (Online): | Kunststoffteile vom e-28/29 insgesamt zu mindestens 90 % aus recyceltem Material (83 % post-consumer) Klimaneutrales Produkt gemäß ClimatePartner-ID 13742-1910-1001 Papieretikett nachfüllbar, Spitze auswechselbar trocken abwischbar von fast allen geschlossenen Oberflächen geruchsarme Tinte ohne Zusatz von Butylacetat Cap-off: einige Tage offen lagerfähig | Kurzbeschreibung (Online): | Whiteboardmarker EcoLine 29, rot, Keilspitze, Strichstärke: 1-5 mm, nachfüllbar | Langbeschreibung (Online): | Ideal zum Schreiben und Markieren auf geschlossenen Oberflächen, z. B. Whiteboards / emaillierte Whiteboards und Glas. Auch für Flipcharts geeignet. | Ursprungsland: | DE |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Permanent Marker, Permanentmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, edding permanent marker, permanent marker, Board-Marker, Glasboardmarker, Glas-Boardmarker, Glasboard-Marker, Tafel-Schreiber, Glastafelschreiber, Glastafel-Schreiber, Glas, Glasmagnetboardmarker, Glas-Magnetboard-Marker, Weißwandmarker, Weißwand-Marker, Weißwandschreiber, Weißwand-Schreiber, Whiteboardschreiber, Whiteboard-Schreiber, Nachfüllung, Nachfülltinte |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,73* | € 1,34* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,74* | € 1,35* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,82* | € 1,54* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,91* | € 1,67* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,92* | € 1,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|