Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EDDI4-1500049 Herst.-Nr.: 4-1500049 EAN/GTIN: 4057305000200 |
| |
|
| | |
| - Soft Pastel Pen 1500 weiß
- Fasermaler zum Schreiben und Malen auf hellen und dunklen Papier
- In Kombination mit edding Fasermalern (e-1200, e-1300, e-1340) zauberhafte Pastelltöne erstellen
- Pigmentierte, wasserbasierte Tinte
- Die Rundspitze hat eine variable Strichstärke von 1-3mm
- Farbe: weiß
Weitere Informationen: | | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Clip vorhanden: | nein | Farbe: | weiß | Marke: | edding | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | weiß | Schreibfarbe: | weiß | Spitzenart: | Rundspitze | Stiftart: | Fasermaler | Strichbreite: | 1-3 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, Pastellkreidestift, Pastellstift, edding gelroller weiß, gel kugelschreiber, gel-roller schreibfarbe weiss, Faserstift, Fineliner, Kinderfasermaler, Malstift |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 1,98* | € 2,87* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 1,98* | € 2,88* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,99* | ab € 2,03* | € 2,94* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 1,94* | € 3,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|