Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideunterlage 30x22cm grün/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneideunterlage 30x22cm grün/schwarz
Schneideunterlage 30x22cm grün/schwarz
Schneideunterlage 30x22cm grün/schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#ECOB703022
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     703022
EAN/GTIN:
     4011123214508
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage
  • Auch zum Einsatz für maschinelles Schneiden bestens geeignet, ein unentbehrliches Hilfsmittel für alle.
  • Schützt Ihre Tischoberfl äche und gleichzeitig die Klingenschärfe!
  • Die 5-lagige Sandwich-Soft-Bauweise mit hartem Kern, 3mm stark, erlaubt präzise und spurlose Schnitte.
  • Teilung 10 und 50mm mit unterlegtem, feinem Raster, beidseitig bedruckt, ermöglicht ermüdungsfreies, schnelles Arbeiten.
Weitere Informationen:
Breite:
220 mm
Bruttogewicht:
0.295 kg
Farbe:
grün/schwarz
Höhe:
3 mm
Länge:
300 mm
Marke:
Ecobra
Weitere Suchbegriffe: ecobra schneidematte, schneidematte, Cutting, Cutting-matte, Cuttingmatte, matte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3,92*
€ 6,74*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 6,60*
€ 7,76*
€ 4,16*
ab € 4,74*
€ 7,79*
€ 6,95*
ab € 5,04*
€ 8,44*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
701812
ab € 215,27*
Ähnlich
Ecobra
701150
ab € 322,15*
Ähnlich
Ecobra
701200
ab € 430,29*
Ähnlich
Ecobra
704530
ab € 7,50*
Ähnlich
Ecobra
706045
ab € 12,04*
Ähnlich
Ecobra
709060
ab € 27,37*
Ähnlich
Ecobra
723022
ab € 7,96*
Ähnlich
Ecobra
724530
ab € 10,86*
Ähnlich
Ecobra
726045
ab € 20,47*
Ähnlich
Ecobra
729060
ab € 38,99*
Ähnlich
Ecobra
733150
ab € 23,22*
Ähnlich
Ecobra
711812
ab € 106,53*
Ähnlich
Ecobra
711150
ab € 169,58*
Ähnlich
Ecobra
711200
ab € 214,25*
Ähnlich
Ecobra
813022
ab € 2,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.