Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Profi-Cutting-Mat im Sonderformat, 3 mm, ohne Aufdruck, beidseitig grün, 150 x 100 cm, 5-lagig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Profi-Cutting-Mat im Sonderformat, 3 mm, ohne Aufdruck, beidseitig grün, 150 x 100 cm, 5-lagig
Normalansicht - Ecobra Profi-Cutting-Mat im Sonderformat, 3 mm, ohne Aufdruck, beidseitig grün, 150 x 100 cm, 5-lagig
Die Echte 5 Lagen Profi-Cutting-Mat
Artikel-Nr.:
     C609-701150
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     701150
EAN/GTIN:
     4011123511003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage

Ecobra Profi-Cutting-Mat im Sonderformat, 3 mm, ohne Aufdruck, beidseitig grün, 150 x 100 cm, 5-lagig

ECOBRA Cutting-Mat hochwertig und langlebig! Alle Vorteile auf einen Blick:

  • 5-lagige, schwere Ausführung
  • selbstheilende Oberfläche, Schnittlinie schließt sich wieder und wird unsichtbar
  • sehr solide Struktur der einzelnen Schichten
  • harter Kern, kein Durchschneiden der Oberfläche möglich
  • elastische Oberfläche, Schutz für Ihre Klingen
  • doppelseitig verwendbar – zum Schneiden, Schreiben und auch als Mouse Pad
  • anti-rutsch- und anti-reflektierende Oberfläche

Hinweis: Bei sachgerechter Anwendung und Lagerung keine Wölbung und Brüche! Darauf achten, dass die Schneideunterlage immer planliegend und nicht der Sonne oder sonstigen Wärmequellen ausgesetzt ist!

Profi-Cutting-Mat beidseitig grün – ohne Aufdruck, 5-lagig, 3 mm stark, auch zum Einsatz für maschinelles Schneiden bestens geeignet.

Bei den Sonderformaten unterscheiden wir die Profi-Cutting-Mat, welche sich durch eine spezielle Materialzusammensetzung von der Standard-Cutting-Mat unterscheidet und somit für maschinelles Schneiden geeignet ist. Verwendung auch zur Stoßdämpfung oder Schalldichtung, Einsatz ebenfalls bei Druckern, Plottern und Glasschneide-Geräten.

Artikeldetails:

  • Beidseitig grün ohne Aufdruck
  • Größe 150 x 100 cm, 5-lagig
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Breite:
1000 mm
Stärke:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: ecobra schneidematte, schneidematte, schneidematte 1000mm x 1600mm, Schneidematten, Schneide-Matten, Schneidunterlagen, Schneideunterlagen, Cutting Mats, Cut Mats, Cuttingmats, Schneide-Unterlagen, Profi-Cutting-Mats, Schreibtischunterlagen, Schneidetischunterlagen, selbstheilende Oberfläche, selbstheilende Cutting-Mats, selbstheilende Schneideunterlagen, Bastelunterlagen, Arbeitsunterlagen, Schnittunterlagen, Schneideunterlagen für maschinelles Schneiden, Sonderformate, Übergrößen, grafische Schneidematten, Bildschneidematten, Foto-Schneidematten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 322,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,65*
€ 505,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,61*
€ 489,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,49*
€ 430,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,30*
€ 407,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 332,34*
€ 395,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,29*
€ 383,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
701812
ab € 216,73*
Ähnlich
Ecobra
701200
ab € 428,66*
Ähnlich
Ecobra
703022
ab € 3,91*
Ähnlich
Ecobra
704530
ab € 7,50*
Ähnlich
Ecobra
706045
ab € 12,12*
Ähnlich
Ecobra
709060
ab € 27,39*
Ähnlich
Ecobra
723022
ab € 7,97*
Ähnlich
Ecobra
724530
ab € 10,85*
Ähnlich
Ecobra
726045
ab € 20,39*
Ähnlich
Ecobra
729060
ab € 39,17*
Ähnlich
Ecobra
733150
ab € 23,33*
Ähnlich
Ecobra
711812
ab € 106,27*
Ähnlich
Ecobra
711150
ab € 169,27*
Ähnlich
Ecobra
711200
ab € 213,10*
Ähnlich
Ecobra
813022
ab € 2,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.