Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidematte, 30x22cm, grün/schwarz 5-lagig, bedruckt mit 10-und 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/eco703022_a01.jpg
images/web_details/eco703022_a01.jpg
images/web_details/eco703022_a02.jpg
images/web_details/eco703022_a03.jpg
images/web_details/eco703022_a04.jpg
images/web_details/eco703022_a05.jpg
images/web_details/ecobra_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-ECO703022
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     703022
EAN/GTIN:
     4011123214508
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage
Schneidematte 5-lagig. Schwere Ausführung, 3 mm stark mit selbstheilende Oberflächer. Die Schnittlinie schließt sich wieder (wird unsichtbar). Der harte Kern macht ein Durchschneiden der Oberfläche unmöglich. Die elastische Oberfläche bietet Schutz für Ihre Klingen. Doppelseitig verwendbar – zum Schneiden, Schreiben und als Mouse Pad. Anti-rutsch- und anti-reflektierende Oberfläche. Beidseitiger 2-farbiger Aufdruck mit 10- und 50 mm Teilung und unterlegtem feinem Raster. Winkel mit 90° - 1° und Arbeitshilfen.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/schwarz
Format:
A4, 30 x 22 cm
Anreißer (Online):
Schneidematte, 300 x 220 mm, bedruckt mit 10-und 50 mm-Teilung, grün / schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Schneidematte, 300 x 220 mm, bedruckt mit 10-und 50 mm-Teilung, 5-lagig, grün/schwarz
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: ecobra schneidematte, schneidematte, Cuttermatte, Skalpelmatte, Cutmat
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3,92*
€ 6,74*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 6,60*
€ 7,76*
€ 4,16*
ab € 4,74*
€ 7,79*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 5,04*
€ 8,44*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
701812
ab € 215,27*
Ähnlich
Ecobra
701150
ab € 322,15*
Ähnlich
Ecobra
701200
ab € 430,29*
Ähnlich
Ecobra
704530
ab € 7,50*
Ähnlich
Ecobra
706045
ab € 12,04*
Ähnlich
Ecobra
709060
ab € 27,37*
Ähnlich
Ecobra
723022
ab € 7,96*
Ähnlich
Ecobra
724530
ab € 10,86*
Ähnlich
Ecobra
726045
ab € 20,47*
Ähnlich
Ecobra
729060
ab € 38,99*
Ähnlich
Ecobra
733150
ab € 23,22*
Ähnlich
Ecobra
711812
ab € 106,53*
Ähnlich
Ecobra
711150
ab € 169,58*
Ähnlich
Ecobra
711200
ab € 214,25*
Ähnlich
Ecobra
813022
ab € 2,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.