Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Profi Schneidmatte 22 x 30 cm Ecobra 703022 grün / schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-160-703022
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     703022
EAN/GTIN:
     4011123214508
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage

Ecobra Profi Schneidmatte 22 x 30 cm

Ecobra 703022 grün / schwarz

Produktinformation

Die Schneidmatte von Ecobra ist zum Einsatz für manuelles sowie maschinelles Schneiden bestens geeignet, ein unentbehrliches Hilfsmittel für alle. Schützt Ihre Tischoberfläche und gleichzeitig die Klingenschärfe! Die 5- lagige „Sandwich-Soft“-Bauweise mit hartem Kern, 3 mm stark, erlaubt präzise und spurlose Schnitte. Teilung 10 und 50 mm mit unterlegtem, feinem Raster, beidseitig bedruckt, ermöglicht ermüdungsfreies, schnelles Arbeiten.

Artikeldetails:

  • 5-lagige, schwere Ausführung
  • selbstheilende Oberfläche, Schnittlinie schließt sich wieder und wird unsichtbar
  • sehr solide Struktur der einzelnen Schichten
  • harter Kern, kein Durchschneiden der Oberfläche möglich
  • elastische Oberfläche, Schutz für Ihre Klingen
  • bei sachgerechter Anwendung + Lagerung keine Wölbung und Brüche (darauf achten, dass die Schneideunterlage immer planliegend und nicht der Sonne oder sonstigen Wärmequellen ausgesetzt ist)
  • doppelseitig verwendbar – zum Schneiden, Schreiben und auch als Mouse Pad
  • anti-rutsch- und anti-reflektierende Oberfläche
  • Weitere Suchbegriffe: ecobra schneidematte, schneidematte
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    17 Tage
    nicht lagernd
    € 5,87*
    ab € 3,92*
    € 6,74*
    11 Tage
    unbekannt
    € 4,95*
    ab € 6,60*
    € 7,76*
    Lager 256
    € 4,16*
    ab € 4,74*
    € 7,79*
    € 6,95*
    ab € 5,04*
    € 8,44*
    Preise: Lager 256
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,79*
    € 9,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,81*
    € 8,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,50*
    € 7,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,27*
    € 7,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,99*
    € 7,13
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,74*
    € 5,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 256
    Versand: Lager 256
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,16*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Ecobra
    701812
    ab € 215,27*
    Ähnlich
    Ecobra
    701150
    ab € 322,15*
    Ähnlich
    Ecobra
    701200
    ab € 430,29*
    Ähnlich
    Ecobra
    704530
    ab € 7,50*
    Ähnlich
    Ecobra
    706045
    ab € 12,04*
    Ähnlich
    Ecobra
    709060
    ab € 27,37*
    Ähnlich
    Ecobra
    723022
    ab € 7,96*
    Ähnlich
    Ecobra
    724530
    ab € 10,86*
    Ähnlich
    Ecobra
    726045
    ab € 20,47*
    Ähnlich
    Ecobra
    729060
    ab € 38,99*
    Ähnlich
    Ecobra
    733150
    ab € 23,22*
    Ähnlich
    Ecobra
    711812
    ab € 106,53*
    Ähnlich
    Ecobra
    711150
    ab € 169,58*
    Ähnlich
    Ecobra
    711200
    ab € 214,25*
    Ähnlich
    Ecobra
    813022
    ab € 2,95*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.