Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift 2H lackiert grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bleistift 2H lackiert grün
Bleistift 2H lackiert grün
Artikel-Nr.:
     467-#EBER511012
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     511012
EAN/GTIN:
     4087205110129
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
  • Bleistift 2H
  • Ausführung der Schaftform: sechskant
  • gespitzt
  • Schaft lackiert
  • Schreib- und Zeichenbleistift mit bruchsicherer Mine
  • Härtegradkennzeichnung vorhanden
  • Länge: 176 mm
  • Farbe des Schaftes: grün
  • Bezeichnung der Härte: 2H
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Schreib- und Zeichenbleistift mit bruchsicherer Mine
Farbe:
grün
Form:
sechskant
Härtegrad:
2H
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
ja
Länge:
176 mm
Marke:
Eberhard Faber
Schaft lackiert:
ja
Schaftfarbe:
grün
Schreibfarbe:
grafit
Spitzzustand:
gespitzt
Stiftart:
Bleistift
Tipradierer:
nein
Wasserlack:
nein
Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, faber castell bleistift sechseckform, bleistift faber castell, bleistift 6-eckig, Bürobleistift, Markenbleistift, Schulbleistift, Zeichenstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,07004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,58917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,28*
€ 13,4232
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,14008*
€ 13,2567
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,30008*
€ 12,2571
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,55008*
€ 11,3646
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,35004*
€ 11,12655
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,19008*
€ 10,9362
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,07004*
€ 8,41335
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
511002
ab € 7,07004*
Zubehör
Faber-Castell
511003
ab € 7,07004*
Zubehör
Faber-Castell
511013
ab € 7,07004*
Zubehör
Faber-Castell
511004
ab € 7,08*
Zubehör
Faber-Castell
511014
ab € 7,07004*
Zubehör
Faber-Castell
511005
ab € 7,07004*
Zubehör
Faber-Castell
511015
ab € 7,08*
Zubehör
Faber-Castell
511006
ab € 7,08*
Zubehör
Faber-Castell
511001
ab € 7,07004*
Zubehör
Faber-Castell
511011
ab € 7,13004*
Zubehör
Faber-Castell
511000
ab € 7,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.