Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift Hexagonal H natur


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bleistift Hexagonal H natur
Bleistift Hexagonal H natur
Artikel-Nr.:
     467-#EBER510311
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     510311
EAN/GTIN:
     4087205103114
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
  • Bleistift Hexagonal H natur
  • Ausführung der Schaftform: hexagonal
  • gespitzt
  • Bleistift in ergonomischer hexagonaler Form mit bruchsicherer Mine
  • Länge: 172 mm
  • Farbe des Schaftes: naturbelassen
  • Bezeichnung der Härte: H
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Bleistift in ergonomischer hexagonaler Form mit bruchsicherer Mine
Farbe:
natur
Form:
sechskant
Härtegrad:
H
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
nein
Länge:
172 mm
Marke:
Eberhard Faber
Schaft lackiert:
nein
Schaftfarbe:
natur
Schreibfarbe:
grafit
Spitzzustand:
gespitzt
Stiftart:
Bleistift
Tipradierer:
nein
Wasserlack:
nein
Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, faber castell bleistift sechseckform, bleistift faber castell, bleistift 6-eckig, Bürobleistift, Markenbleistift, Schulbleistift, Zeichenstift
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,73*
€ 4,51*
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,16008*
€ 5,61*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,61*
€ 6,6759
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,94004*
€ 5,87865
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,56*
€ 5,4264
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,35*
€ 5,1765
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,19004*
€ 4,98615
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,12008*
€ 4,9029
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,16008*
€ 3,7605
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,26334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
111702
ab € 3,18*
Zubehör
Faber-Castell
510302
ab € 2,73*
Zubehör
Faber-Castell
510312
ab € 2,73*
Zubehör
Faber-Castell
510301
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.