Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift Dreikant HB natur


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bleistift Dreikant HB natur
Bleistift Dreikant HB natur
Artikel-Nr.:
     467-#EBER510300
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     510300
EAN/GTIN:
     4087205103008
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
  • Bleistift Dreikant HB natur
  • Ausführung der Schaftform: dreikant
  • gespitzt
  • Bleistift in ergonomischer Dreikantform mit bruchsicherer Mine
  • Härtegradkennzeichnung vorhanden
  • Länge: 172 mm
  • Farbe des Schaftes: naturbelassen
  • Bezeichnung der Härte: HB
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Bleistift in ergonomischer Dreikantform mit bruchsicherer Mine
Farbe:
natur
Form:
dreikant
Härtegrad:
HB
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
ja
Länge:
172 mm
Marke:
Eberhard Faber
Schaft lackiert:
nein
Schaftfarbe:
natur
Schreibfarbe:
grafit
Spitzzustand:
gespitzt
Stiftart:
Bleistift
Tipradierer:
nein
Wasserlack:
nein
Weitere Suchbegriffe: Grafitstift, Graphit-Stift, Graphitstift, faber castell bleistift sechseckform, bleistift mit radierer, faber castell bleistift mit radierer, Bürobleistift, Markenbleistift, Schulbleistift, Zeichenstift
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,60*
€ 1,08*
9 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,86*
€ 1,53*
Lager 467
28 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,16008*
€ 5,58*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,58*
€ 6,6402
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,55004*
€ 5,41455
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,10004*
€ 4,87905
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,97008*
€ 4,7244
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 3,16008*
€ 3,7605
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,26334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
510302
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
510312
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
510311
ab € 0,59*
Zubehör
Faber-Castell
510301
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.