| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EBER510200 Herst.-Nr.: 510200 EAN/GTIN: 4087205102001 |
| |
|
| | |
| - Bleistift Dreikant HB rot
- Ausführung der Schaftform: dreikant
- gespitzt
- Schaft lackiert
- Bleistift in ergonomischer Dreikantform mit bruchsicherer Mine
- Härtegradkennzeichnung vorhanden
- Länge: 172 mm
- Farbe des Schaftes: rot
- Bezeichnung der Härte: HB
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Bleistift in ergonomischer Dreikantform mit bruchsicherer Mine | Farbe: | rot | Form: | dreikant | Härtegrad: | HB | ISO-Kennzeichnung vorhanden: | ja | Länge: | 172 mm | Marke: | Eberhard Faber | Schaft lackiert: | ja | Schaftfarbe: | rot | Schreibfarbe: | grafit | Spitzzustand: | gespitzt | Stiftart: | Bleistift | Tipradierer: | nein | Wasserlack: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | 46 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 4,66008* | € 7,72008* | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 5,95* | € 9,74* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 7,81* | € 11,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,38834* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|