Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DYMO1868811 Herst.-Nr.: 1868811 EAN/GTIN: 0071701001900 |
| |
|
| | |
| - Kassette für Beschriftungsgerät DYMO XTL Heißschrumpfschlauch, XTL Etikett
- Verwendung für Gerätetyp: Dymo XTL 300/500
- Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: XTL Etikett
- Geeignet für Drähte und Kabel, widerstandsfähig gegen Wasser, UV-Strahlen, Chemikalien und Fette, Temperatur-beständig bis +125 Grad C
- Material: Kunststoff
- Größe (L x B): 2,70 m x 24 mm
- Farbe Druck/Farbe Schriftband: schwarz/weiß
Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 24 mm | Bandfarbe: | weiß | Bandlänge: | 2.7 m | Besonderheiten: | Geeignet für Drähte und Kabel, widerstandsfähig gegen Wasser, UV-Strahlen, Chemikalien und Fette, Temperatur-beständig bis +125°C | Bruttogewicht: | 0.084 kg | Marke: | Dymo | Material: | Kunststoff | Schriftfarbe: | schwarz |
Kompatible Geräte: | | Dymo: | Rhino XTL-300; Rhino XTL-500 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Industry-Rhino-XTL-Machines-Labels, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, beschriftungsband dymo schwarz auf weiß, etiketten rolle, dymo etiketten-rolle, Beschriftungsetiketten, kabelbeschriftungsetiketten, kabeletiketten, Schrumpfschlauchetiketten |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 61,14* | € 79,45* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 61,77* | € 81,46* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 63,16* | € 81,99* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 63,70* | € 82,66* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 63,97* | € 83,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|