| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DYMO1868808 Herst.-Nr.: 1868808 EAN/GTIN: 0071701001870 |
| |
|
| | |
| - Kassette für Beschriftungsgerät DYMO XTL Schriftband, Nylon, XTL Etikett
- Verwendung für Gerätetyp: Dymo XTL 300/500
- Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: XTL Etikett
- UV-Strahlen- und Temperatur-beständig von -40 Grad C bis +60 Grad C
- Material: Nylon
- Größe (L x B): 5,5 m x 24 mm
- Farbe Druck/Farbe Schriftband: schwarz/transparent
Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 24 mm | Bandfarbe: | transparent | Bandlänge: | 5.5 m | Besonderheiten: | UV-Strahlen- und Temperatur-beständig von -40°C bis +60°C | Bruttogewicht: | 0.079 kg | Marke: | Dymo | Material: | PA (Polyamid) / Nylon | Schriftfarbe: | schwarz |
Kompatible Geräte: | | Dymo: | Rhino XTL-300; Rhino XTL-500 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Industry-Rhino-XTL-Machines-Labels, Color-Farbband, Farbband Nadeldrucker, Nylonband, dymo schriftband 24mm 8m schwarz auf transparent, beschriftungsband dymo, beschriftungsbänder dymo, Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, BeschriftungsgerätFarbbandkassette, BeschriftungsgerätSchriftbandkassette, EtikettenbandKassette, Farbbandkassette, Kassette |
| | |
| |