Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DYMO1868705 Herst.-Nr.: 1868705 EAN/GTIN: 0071701000675 |
| |
|
| | |
| - Kassette für Beschriftungsgerät DYMO XTL Etikett, Vinyl, 150 Stück auf Trägerband XTL Etikett
- Verwendung für Gerätetyp: Dymo XTL 300, XTL 500
- Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: XTL Etikett
- Geeignet für Drähte und Kabel. Widerstandsfähig gegen Wasser, UV-Strahlen, Chemikalien und Fette, Temperatur-beständig von -40 Grad C bis +60 Grad C
- Material: Vinyl ausgeführt
- Größe (L x B): 21 mm x 39 mm
- Farbe Druck/Farbe Schriftband: schwarz/weiß
Weitere Informationen: | | Bandfarbe: | weiß | Besonderheiten: | Geeignet für Drähte und Kabel. Widerstandsfähig gegen Wasser, UV-Strahlen, Chemikalien und Fette, Temperatur-beständig von -40°C bis +60°C | Bruttogewicht: | 0.091 kg | Etikettenbreite: | 21 mm | Etikettenhöhe: | 39 mm | Marke: | Dymo | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) | Schriftfarbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Industry-Rhino-XTL-Machines-Labels, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kabelbeschriftung, Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, beschriftungsband dymo schwarz auf weiß, etiketten rolle, dymo etiketten-rolle, Beschriftungsetiketten, kabelbeschriftungsetiketten, kabeletiketten |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 15,29* | € 21,07* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 15,31* | € 21,22* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 15,41* | € 21,23* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,57* | € 21,39* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 16,28* | € 22,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|