Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassette mit laminierten XTL-Kabeletiketten 21mm x 39mm, 150 Etiketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kassette mit laminierten XTL-Kabeletiketten 21mm x 39mm, 150 Etiketten
Kassette mit laminierten XTL-Kabeletiketten 21mm x 39mm, 150 Etiketten
Kassette mit laminierten XTL-Kabeletiketten 21mm x 39mm, 150 Etiketten
Artikel-Nr.:
     C1677-1868705
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1868705
EAN/GTIN:
     0071701000675
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Langlebige Etiketten für zahllose Anwendungen. Bietet Vielseitigkeit und Langlebigkeit, ganz egal für welche Aufgabe DYMO XTL-Etiketten sind langlebig und eignen sich für eine Vielzahl von Oberflächen und Anwendungen. Ob Sie nun gemäß den Farbnormen der Occupational Safety and Health Administration (US-Behörde für Arbeits- und Gesundheitsschutz, OSHA), der ISO oder des American National Standards Institute (Nationale Standardisierungsorganisation der USA, ANSI) oder unter schlechten Bedingungen etikettieren - mit dem DYMO XTL sind Sie für alles bereit. Diese Etiketten wurden im Arbeitsumfeld getestet und sind von den UL (Underwriters Laboratories) zugelassen, verbleichen und verwischen nicht Diese Etiketten sind für die DYMO XTL-Etikettendrucker entwickelt worden.
Weitere Informationen:
Farbe des Schriftbandes:
weiß
Verwendung für Gerätetyp:
Dymo XTL 300, XTL 500
Druckfarbe:
schwarz | Schwarz
Artikelbezeichnung:
DYMO XTL Etikett, Vinyl, 150 Stück auf Trägerband
Beschreibung der Besonderheiten:
Geeignet für Drähte und Kabel. Widerstandsfähig gegen Wasser, UV-Strahlen, Chemikalien und Fette, Temperatur-beständig von -40°C bis +60°C
laminiert ausgeführt:
Ja
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
XTL Etikett
Breite:
39
Produkt-Typbezeichnung:
XTL Etikett
Länge:
0.021
Werkstoff:
PVC
Produkttypbezeichnung:
XTL Etikett
Hersteller-Name:
Newell Brands
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Industry-Rhino-XTL-Machines-Labels, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kabelbeschriftung, Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, beschriftungsband dymo schwarz auf weiß, etiketten rolle, dymo etiketten-rolle
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.