Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DYMO1805442 Herst.-Nr.: 1805442 EAN/GTIN: 0071701059970 |
| |
|
| | |
| - Kassette für Beschriftungsgerät Rhino Band ID1 Polyester
- Verwendung für Gerätetyp: für Rhino 6000
- Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: Industrielles Beschriftungsband
- Material: Polyester ausgeführt
- Größe (L x B)->unterschiedl. Einheiten: 5,5 m x 6 mm
- Farbe Druck/Farbe Schriftband: schwarz/weiß
Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 6 mm | Bandfarbe: | weiß | Bandlänge: | 5.5 m | Breite: | 6 mm | Bruttogewicht: | 0.050 kg | Marke: | Dymo | Material: | PES (Polyester) | Schriftfarbe: | schwarz |
Kompatible Geräte: | | Dymo: | ILP 219; Rhino 3000; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Industry-Rhino-XTL-Machines-Labels, Nylonband, PES-Klebeband, PES-Packband, Polyester-Packband, Recycling-Etiketten, beschriftungsband dymo 6mmx7m schwarz auf weiss, beschriftungsband dymo, beschriftungsbänder dymo, Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, BeschriftungsgerätFarbbandkassette, BeschriftungsgerätSchriftbandkassette, EtikettenbandKassette, Farbbandkassette, Kassette |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 10,39* | € 14,36* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 10,55* | € 14,79* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 10,71* | € 14,80* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 10,96* | € 15,26* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,57* | € 15,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 550 Meter (ab € 0,01993* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|