Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DYMO1734523 Herst.-Nr.: 1734523 EAN/GTIN: 0071701121851 |
| |
|
| | |
| - Kassette für Beschriftungsgerät Rhino Band ID1 Polyester
- Verwendung für Gerätetyp: für Rhino 6000
- Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: Industrielles Beschriftungsband
- Material: Polyester ausgeführt
- Größe (L x B)->unterschiedl. Einheiten: 5,5 m x 24 mm
- Farbe Druck/Farbe Schriftband: schwarz/weiß
Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 24 mm | Bandfarbe: | weiß | Bandlänge: | 5.5 m | Breite: | 24 mm | Bruttogewicht: | 0.060 kg | Marke: | Dymo | Material: | PES (Polyester) | Schriftfarbe: | schwarz |
Kompatible Geräte: | | Dymo: | Rhino 6000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Industry-Rhino-XTL-Machines-Labels, Recycling-Etiketten, dymo d1 schwarz auf weiß 24mm 7m, dymo d1, dymo d1 schwarz auf weiß, Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, BeschriftungsgerätFarbbandkassette, BeschriftungsgerätSchriftbandkassette, EtikettenbandKassette, Farbbandkassette, Kassette |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 16,47* | € 22,09* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 16,92* | € 22,74* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,79* | ab € 17,05* | € 22,86* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 17,36* | € 23,22* | | | | | | 31 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,50* | € 23,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 550 Meter (ab € 0,03157* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|