Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURCDUR030480 Herst.-Nr.: DUR030480 EAN/GTIN: 5000394030480 |
| |
|
| | |
| - Batterie
- 84x119x16 mm
- 2 Stück
- DURACELL Ultra M3 Lithium Photo-Batterien
- Spezialgrößen für Digitalkamera und Fotoapparat
- extrem lange Lebensdauer
Weitere Informationen: | | ANSI: | CR2 | Breite: | 15 mm | chemisches System: | Lithium | Höhe: | 26 mm | IEC: | CR17355 | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Duracell | Spannung: | 3 V | Tiefe: | 15 mm | wiederaufladbar: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digitalkameraakku, Fotobatterie, Fotobatterien, Photobatterie, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Lithium Batterie, cr-2, batterie, batterien, duracell, lithium, photo, ultra |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 4,23* | € 5,66* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,24* | € 5,67* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 4,29* | € 5,74* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 4,49* | € 5,95* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 4,61* | € 6,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,61* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|