Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchte mobil Flex mit Akku Aluminium orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchte mobil Flex mit Akku Aluminium orange
Leuchte mobil Flex mit Akku Aluminium orange
Leuchte mobil Flex mit Akku Aluminium orange
Leuchte mobil Flex mit Akku Aluminium orange
Artikel-Nr.:
     467-#DURA923109
Hersteller:
     Luctra
Herst.-Nr.:
     923109
EAN/GTIN:
     4005546913780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
  • Mobile Leuchte LUCTRA FLEX
  • Leuchtenkopf beweglich
  • Drehbarkeit/Neigung des Leuchtenkopfes: 95/180 Grad
  • Farbe des Leuchtenkopf: orange
  • Ausführung des Leuchtmittels: LED
  • Energieeffizienzklasse D
  • max. zul. Leistung: 9 W
  • Laufzeit: 25 Stunden, Ladezeit: 90 Minuten
  • Helligkeit einstellbar
  • Sockelausführung: LED fest verbaut
  • Werkstoff: Aluminium
  • Kabellänge: 2,4 m
  • Farbe: orange
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmittel:
4
Arm beweglich:
nein
Besonderheiten:
Betrieb mit Akku
Bruttogewicht:
3.733 kg
dimmbar:
ja
Energieeffizienzdatenblatt:
4005546913780.pdf
Energieeffizienzklasse:
D
Farbe:
orange
Farbe des Leuchtenkopfes:
orange
Gehäusefarbe:
orange
Höhe:
1600 mm
Lampenleistung:
9 W
Lampentyp:
LED
Leuchtenkopf beweglich:
ja
Leuchtmittel austauschbar:
nein
Lichtfarbtemperatur:
2700, 3600, 6500 K
Lichtstärke:
1000 (60cm) lx
Lichtstrom:
680 lm
Marke:
Luctra
Material:
Aluminium
Neigbarkeit des Leuchtenkopfes:
180 °
Nennlebensdauer:
50000 h
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
7
€ 4,95*
ab € 467,87*
€ 523,99*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 469,21*
€ 524,92*
12 Tage
15
Frei Haus
ab € 469,45*
€ 526,66*
Frei Haus
ab € 465,38*
€ 539,71*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 484,66*
€ 541,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,92*
€ 624,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,73*
€ 619,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,67*
€ 602,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,79*
€ 585,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 491,78*
€ 585,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,21*
€ 558,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
923101
ab € 379,65*
Ähnlich
Durable
923102
ab € 458,09*
Ähnlich
Durable
923123
ab € 370,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.