Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUCTRA Stehleuchte FLEX 9231-09 LED orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/143/a010143n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/143/a010143n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/143/a010143o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-862015620
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     9231-09
EAN/GTIN:
     4005546913780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
FLEX ist die kabellose Leuchte mit biologisch wirksamem Licht für mobiles Arbeiten im Büro oder zu Hause. Der gummierte Standfuß und der höhenverstellbare Kantenschutz gewährleisten einen stabilen und sicheren Halt in allen Positionen. FLEX schafft individuelle Freiheit, überall, ohne auf die hohe Qualität des LUCTRA® Lichts zu verzichten. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D und diese kann nicht ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
FLEX
Energieeffizienzklasse:
D
mittlere Nennlebensdauer:
50.000
Lichtstrom:
680
Lampenspannung:
100-240
Farbtemperatur:
2.700, 3.600, 6.500
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß
Beleuchtungsstärke (gesamt):
60 cm Abstand: 1.000
Ausführung des Leuchtmittels:
LED
Anzahl der LEDs:
4 LEDs
Helligkeit einstellbar:
Ja
Stromversorgung:
Akku, Netzbetrieb
max. Akkulaufzeit:
25
Ladezeit des Akkus:
2
Höhe:
130-160
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Drehbarkeit des Leuchtenkopfes:
90-185
max. Ausladung:
60
Neigbarkeit des Leuchtenkopfes:
45-225
Kabellänge:
1,8
Gewicht:
2
Werkstoff:
Aluminium/Zink/Kunststoff
Farbe:
orange
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stehleuchte FLEX
gewichteter Energieverbrauch:
8 kWh/1.000h
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzstandleuchte, Büro Standlampe, Büro Standleuchte, Büro Stehleuchte, Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, standlampe led 3000k, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, Arbeitsplatzleuchten, Beleuchtungen, Bürolampen, Büroleuchten, Deckenfluter, Innenleuchten, Lampen, Leuchten, Standleuchten, Stehlampen, Stehleuchten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
7
€ 4,95*
ab € 469,60*
€ 527,64*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 467,28*
€ 527,67*
12 Tage
15
Frei Haus
ab € 468,72*
€ 530,33*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 483,26*
€ 545,57*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 474,47*
€ 550,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,59*
€ 655,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,68*
€ 648,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,01*
€ 631,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,30*
€ 592,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,47*
€ 564,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
923101
ab € 483,33*
Ähnlich
Durable
923102
ab € 457,97*
Ähnlich
Durable
923123
ab € 484,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.