Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUCTRA FLEX Stehleuchte, orange 278998-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-278998-YY
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     923109
EAN/GTIN:
     4005546913780
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
LUCTRA FLEX Stehleuchte, orange Akkulaufzeit für bis zu neun Stunden Bedienung per VITACORE® Elektronik 2 warmweiße und 2 kaltweiße CREE Hochleistungs-LEDs Einstellbare Farbtemperatur in drei Stufen (2.700 / 3.600 / 6.500 Kelvin) Hohe Beleuchtungsstärken von 1.000 Lux bei 60 cm Höhe auf der Tischfläche Selbstarretierende Gelenke Drehbarer Kopf zur direkten und indirekten Beleuchtung Höhenverstellbarer Kantenschutz Hohe Farbtreue Perfektes Temperaturmanagement für lange Lebensdauer der LEDs von deutlich über 50.000 Stunden Touch Panel aus Acryl-Glas Made in Germany
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
105.00 mm
WIDTH GRO:
265.00 mm
DEPTH GRO:
1750.00 mm
WEIGHT GRO:
3.733200 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
7
€ 4,95*
ab € 469,60*
€ 527,64*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 467,28*
€ 527,67*
12 Tage
15
Frei Haus
ab € 468,72*
€ 530,33*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 483,26*
€ 545,57*
Frei Haus
ab € 474,47*
€ 550,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,57*
€ 649,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,94*
€ 642,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,21*
€ 626,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,27*
€ 610,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,26*
€ 575,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
923101
ab € 483,33*
Ähnlich
Durable
923102
ab € 457,97*
Ähnlich
Durable
923123
ab € 484,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.