Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebetaben Quick Tab 40mm 2-zeilig farbig sortiert VE=24 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Selbstklebetaben Quick Tab 40mm 2-zeilig farbig sortiert VE=24 Stück
Selbstklebetaben Quick Tab 40mm 2-zeilig farbig sortiert VE=24 Stück
Selbstklebetaben Quick Tab 40mm 2-zeilig farbig sortiert VE=24 Stück
Selbstklebetaben Quick Tab 40mm 2-zeilig farbig sortiert VE=24 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURA840600
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     840600
EAN/GTIN:
     4005546803883
Suchbegriffe:
Etiketten-Register
Haftnotiz-Register
Haftnotizregister
Haftregister
  • Tabe QUICK TAB DUO
  • Selbstklebend, 2-seitig
  • Werkstoff: Papier
  • Ausführung des Aufdruckes beiliegender Einsteckschilder: blanko
  • Breite des Kartenreiterkopfes: 40 mm
  • Größe (B x H): 40 x 20 mm
  • Farbe: sortiert
  • Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 24 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
zweiseitig beschriftbar
Blattanzahl:
24 Blatt
Blattform:
eckig
Breite:
40 mm
Bruttogewicht:
0.022 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
sortiert
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
20 mm
Marke:
Durable
Material:
Papier
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,64*
€ 4,40*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 3,18*
€ 5,18*
€ 5,50*
ab € 2,97*
€ 5,82*
€ 4,95*
ab € 3,58*
€ 5,82*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
840219
ab € 2,98*
Ähnlich
Durable
840319
ab € 2,96*
Ähnlich
Durable
840500
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.