Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quick Tab Duo Beschriftungsreiter, Doppeltabe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-184550
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     8406-00
EAN/GTIN:
     4005546803883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etiketten-Register
Haftnotiz-Register
Haftnotizregister
Haftregister

Der Quick Tab Duo Beschriftungsreiter ist eine permanent haftende Doppeltabe. Mit seinem beidseitigem Beschriftungsfeld aus Papier bietet er schnelles Beschriften ohne Verschmieren. Farblich nach Rot, Blau, Grün und Gelb sortiert befinden sich je 24 Stück in einem Beutel.
Weitere Merkmale:

  • Permanent haftende Beschriftungsreiter
  • Doppeltabe
  • Beidseitiges Beschriftungsfeld aus Papier
  • Schnelles Beschriften ohne Verschmieren
  • Sortiert nach Rot, Blau, Gelb, Grün
  • Inhalt: je 24 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
farbsortiert
Material:
Papier
Höhe:
40 mm
Blattanzahl:
24
Breite:
80 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,64*
€ 4,40*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 3,18*
€ 5,18*
€ 5,50*
ab € 2,97*
€ 5,82*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 3,58*
€ 5,82*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
840219
ab € 2,98*
Ähnlich
Durable
840319
ab € 2,96*
Ähnlich
Durable
840500
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.